Scie cloche 98 mm contractor - 1 pièces

Réf.: 4932464705
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit Scies cloche

Identification et classification

Référence article 4932464705
EAN / GTIN 4058546226503
Réf. fabricant 4932464705
Article hors catalogue L01850 379
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Denture variable (4/6 TPI) pour des coupes plus rapides et plus de polyvalence
  • Denture bi-métal pour une meilleure durabilité et une résistance accrue à l'usure
  • Pour usage universel: acier, métaux non ferreux, bois, placoplâtre, plastiques

Caractéristique(s):

  • Profondeur max. de la coupe : 38
  • Max. profondeur de séparation [mm] : 38
  • contenu de l'emballage : 1
  • variante de produit : HSAW 98 MM - 1PC