Ruban pro-compact taille 5 M autolock

Réf.: 4932464663
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 6 Unité
  • Etapes de la commande : 6 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Metre-ruban

Identification et classification

Référence article 4932464663
EAN / GTIN 4058546226084
Réf. fabricant 4932464663
Article hors catalogue L00800 3593
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Frein Autolock: le ruban se maintient en place lorsqu'il est sorti
  • Revêtement nylon pour protéger le ruban contre les débris, la saleté et l'eau
  • Boîtier renforcé à 5 points pour une durée de vie supérieure du ruban
  • Boîtier en ABS avec surmoulage résistant aux chocs pour plus de confort et de durabilité sur le chantier
  • Design ergonomique et compact
  • Clip de ceinture résistant
  • Précision Classe II
  • Conditionnés par multiples de 6 pcs

Caractéristique(s):

  • Contenu du paquet : 1
  • Variante de produit : Tape Measure Autolock 5 m / 25
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
Connectez-vous