Bande magnétique de qualité supérieure de 5 m, largeur 27 mm

Réf.: 4932464599
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 6 Pièces
  • Etapes de la commande : 6 Pièces
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
Type de produit Metre-ruban

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932464599
EAN / GTIN 4058546225445
Réf. fabricant 4932464599
Article hors catalogue L00800 3612

Description

Description:

  • Aimant puissant au début de la bande pour un accrochage facile sur des surfaces planes et tubes
  • Design compact et ergonomique
  • porté améliorée du ruban sans décrochage jusqu'à 3.4 m pour plus d'efficacité
  • Ruban avec protection en nylon anti-reflet: jusqu'à 10x plus de résistance sur le chantier
  • Ruban de 27 mm de large et marquage double face: meilleure lisibilité
  • Protection anti-pincement breveté - protège les doigts lors de la rétractation du ruban
  • Boitier renforcé en 5 points - meilleure durée de vie
  • Précision Classe II
  • Echelle d'architecte pour un calcul aisé des mesures au sol

Caractéristique(s):

  • Contenu de l'emballage : 1
  • Variante du produit : Magnetic Tape Measure 5 m / 27 - 1pc