• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Niveau à bulle premium 60 cm magnétique

Réf.: 4932459063
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Teinte, Rouge Rouge de sécurité
Métrologie mode analogique
Longueur 600 mm
Avec aimant oui
Couleur Rouge
Nombre de fioles horizontales 1
Nombre de fioles verticales 2
Exécution surface de mesure forme prismatique
Matériau boîtier aluminium
Erreur admissible 0,029 degré
Caractéristique aimant aimant permanent
Type de produit niveau à bulles

Identification et classification

Référence article 4932459063
EAN / GTIN 4002395280346
Réf. fabricant 4932459063
Article hors catalogue L01850 477
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Armature en metal renforcé BACKBONE™
  • Corps plus résistant et durable
  • Système de réception de la fiole renforcé
  • Fiole système SHARPSITE™
  • Meilleure lisibilité
  • Protection contre les impacts
  • Poignées solides et larges pour une meilleure prise en main
  • Semelles usinées avec précision garantissant une mesure ultra précise dans toutes les positions
  • Lisibilité supérieure, système de fiole facile à nettoyer
  • Protections amovibles
  • Haute densité protégeant le cadre tout en permettant l'accès dans les espaces étroits
  • Renforts antidérapants surmoulés qui adhèrent au mur et empêchent le glissement, permettant l'utilisation avec ou sans protections aux extrémités
  • Trou de fixation entièrement en métal pour plus de durabilité
  • Précision garantie à vie
  • Précision 0,5mm/M
  • En position normale et inversée
  • Aimants en terre rare amplifiés pour une puissance maximum

Caractéristique(s):

  • Contenu du paquet : 1
  • Variante du produit : REDSTICK Backbone Box Level 60 cm Magnetic