Disque à coupelle diamantée DCWS 125 mm

Réf.: 4932451188
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
Type de produit Meules boisseaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932451188
EAN / GTIN 4002395138760
Réf. fabricant 4932451188

Description

Description:

  • diamants de haute qualité et liant spéciale pour une usure limitée et un retrait plus efficace des matériaux
  • Géométrie optimisée des segments avec de large trous d'évacuation des poussières
  • pour niveler le béton, le granite et les pierres naturelles
  • Pour des applications de surfaçage rapide de béton épais ou de thermoplastiques, de peinture et de revêtements
  • Pour chanfreiner des bords hauts sur du béton, du granite, du carrelage en pierre naturelle

Caractéristique(s):

  • Diamètre du trou [mm] : 22.23
  • Contenu de l'emballage : 1
  • Variante de produit : Coarse SDCWSC 125