• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Embout PH2 50 mm SHOCKWAVE (1 pièces)

Réf.: 4932430854
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 4932430854
EAN / GTIN 4002395385164
Réf. fabricant 4932430854
Article hors catalogue L01850 588
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Conçu spécialement pour les visseuses et outils à chocs , la gamme SHOCKWAVE est idéale pour les applications de fixations et de perçages difficiles et intensifs
  • « Shock Zone » : la zone de torsion
  • La ˝Shock Zone˝ absorbe et élimine les torsions dues au couple pour supprimer les risques de rupture
  • La combinaison entre la « Shock Zone » et le traitement thermique spécifique absorbe mieux les impacts et augmente la résistance de l’embout pour une transmission parfaite du couple
  • L'empreinte forgée s’insère parfaitement dans la tête de vis sans risque de dérapage et d’usure rapide
  • Fabrication spéciale : réalisation dans un acier spécifique formulé par Milwaukee® pour garantir une plus grande résistance à l’usure
  • Les embouts et douilles SHOCKWAVE durent vraiment plus longtemps
  • 25 mm ¼˝ Hex - DIN 3126 - C 6.3
  • 50 mm ¼˝ Hex - DIN 3126 - E 6.3
  • 90 mm ¼˝ Hex - DIN 3126 - E 6.3
  • Embouts PH2 Shockwave 25 mm

Caractéristique(s):

  • Livré : Blister
  • Contenu de l'emballage : 1
  • Variante de produit : Shockwave PH2 x 50 mm - 1 pc