Foret de centrage pour scie-cloche SHOCKWAVE

Réf.: 4932430477
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
Type de produit Foret a centrer pour trepans 788100

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932430477
EAN / GTIN 4002395381388
Réf. fabricant 4932430477
Article hors catalogue L00800 2229

Description

Description:

  • 8 TPI pour des trous propres et sans bavures
  • 0.6 d'épaisseur pour une friction réduite, jusqu'à 40% plus rapide
  • Scie à trous plate optimisée pour le perçage de tôles fines et de plastiques
  • Monture hexagonale 1/4 = compatible avec les clés à chocs
  • La butée d'enfoncement empêche le blocage sur le matériau
  • Bi-métal avec 8% de cobalt pour une meilleure durée de vie de l'outil
  • Sortoir d'éjection pour un retrait facile de la carotte de forage
  • Idéal pour une utilisation avec des outils sans fil

Caractéristique(s):

  • Contenu de l'emballage : 1
  • Variante de produit : Pilot Drill with Arbor