Meule boisseau dia 110 mm

Réf.: 4932430080
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Teinte, Rouge Rouge de sécurité
Couleur Rouge

Identification et classification

Référence article 4932430080
EAN / GTIN 4002395377411
Réf. fabricant 4932430080
Article hors catalogue L00800 4030
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • diamants de haute qualité et liant spéciale pour une usure limitée et un retrait plus efficace des matériaux
  • Géométrie optimisée des segments avec de large trous d'évacuation des poussières
  • pour niveler le béton, le granite et les pierres naturelles
  • Pour des applications de surfaçage rapide de béton épais ou de thermoplastiques, de peinture et de revêtements
  • Pour chanfreiner des bords hauts sur du béton, du granite, du carrelage en pierre naturelle

Caractéristique(s):

  • Diamètre de perçage [mm] : 22.23
  • Contenu de l'emballage : 1
  • Variante de produit : SDCWU 100