Foret diamant WCHP 72X500 mm 1 1/4″

Réf.: 4932399709
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
Type de produit Outils à trépaner

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932399709
EAN / GTIN 4002395363605
Réf. fabricant 4932399709

Description

Description:

  • Filetage 1/4˝ standard 1
  • Type & Diamètre gravés sur la réception pour une visibilité à long terme
  • Segments soudés au laser pour des performances de premier plan
  • Segment de 10 mm de hauteur pour une durée de vie supérieure
  • Segments TURBO à dessin exclusif
  • Segments prérodés pour des performances optimales dès la 1re utilisation
  • Une rainure extérieure et deux intérieures retenant l’eau pour un meilleur refroidissement et des performances de forages

Caractéristique(s):

  • Longueur de travail [mm] : 450
  • Contenu du paquet : 1
  • Variante de produit : WCHP 72 mm 1 ¼″ UNC - 1 pc