Disque diamant DU125

Réf.: 4932399522
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
Type de produit Disque de tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932399522
EAN / GTIN 4002395361694
Réf. fabricant 4932399522
Article hors catalogue L00800 2561

Description

Description:

  • Le disque d’utilisation universelle permet de bonnes performances de vitesse et de longévité dans une grande variété de matériaux de construction

Caractéristique(s):

  • Diamètre du trou [mm] : 22.23
  • Diamètre du disque : 125
  • Diamètre de la roue : 125
  • Largeur de coupe maxi : 2. 3
  • Contenu de l'emballage : 1
  • Choix du produit : DU 125 mm - 1 pc
  • Dimension de la roue , Diamètre du disque : 125
  • Diamètre du disque [mm] : 125
  • Largeur de coupe [mm] : 2.3