Extension SDS-MAX 320 mm Drill Connect

Réf.: 4932399242
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 4932399242
EAN / GTIN 4002395358533
Réf. fabricant 4932399242
Article hors catalogue L01850 2409
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Le système d'extension innovant, breveté et universellement applicable DrillConnect de Milwaukee™ est la solution ultime pour une variabilité maximale lors du forage de grands diamètres
  • DrillConnect est la connexion entre la machine (jusqu'à 8 kg) et l'outil de travail (foret, mèche, etc.)
  • Convient à tous les outils SDS-Max, par exemple les forets, les fraises et les mèches
  • Universel : les rallonges sont disponibles en différentes longueurs dans les réceptacles SDS-Max et K-Hex de 19 mm
  • Economique : selon l'application, les utilisateurs professionnels ont besoin de forets longs et courts, certains ayant le même diamètre
  • Le système Drill Connect permet de réduire le nombre de forets nécessaires
  • L'utilisateur n'a plus besoin que d'une seule longueur de foret et peut l'étendre avec le système Drill Connect si nécessaire
  • Cela signifie qu'un seul foret standard est nécessaire par type et diamètre d'outil, et que jusqu'à 30% des coûts peuvent être économisés
  • 100% de puissance : l'adaptateur Drill Connect permet une connexion rapide et sécurisée entre la machine et l'outil
  • Grâce au transfert complet de la puissance vers la pointe du foret, il n'y a pas de perte d'énergie
  • Peu de poids : la combinaison de l'outil à plaquette courte avec l'extension de 18 mm réduit le poids total jusqu'à 15 % par rapport à un foret long
  • Nous recommandons de nettoyer et d'huiler l'adaptateur Drill Connect à intervalles réguliers (graisse Milwaukee™ 4932352273)
  • Drill Connect est adapté au perçage de grands diamètres à partir de 32 mm et aux marteaux perforateurs jusqu'à 8 kg
  • S'adapte au perçage de grands diamètres à partir de 32 mm
  • S'adapte aux marteaux perforateurs jusqu'à 8 kg

Caractéristique(s):

  • Longueur [mm] : 320
  • Contenu du paquet : 1
  • Variante de produit : Extension SDS-Max - SDS-Max 320 mm - 1 pc
  • Equipement standard : PN 4000 E, PH 40 SQ, PHE 40 SQ, PHE 45 SQ, PH 40 HQ