Foret serpentin 30X230 mm bois

Réf.: 4932373367
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
Type de produit Mèches à bois

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932373367
EAN / GTIN 4002395348527
Réf. fabricant 4932373367

Description

Description:

  • Pour les travaux lourds, le perçage de précision dans le bois tendre et dur, les poutres larges, les solives, les panneaux de particules et le contre-plaqué
  • Goujure Lewis pour une évacuation rapide des copeaux
  • Emmanchement hexagonal pour une fixation parfaite au mandrin

Caractéristique(s):

  • Longueur de travail [mm] : 155
  • Diamètre d'attachement : 11
  • Contenu de l'emballage : 1
  • Variante de produit : AD 30 x 230 - 1 pc
  • Adhésion de la tige : 11 mm Hex
  • Equipement standard : BEST 9.6, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R