Foret métal HSS-G cobalt 6,0X93 mm (10 pièces)

Réf.: 4932373345
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
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932373345
EAN / GTIN 4002395347100
Réf. fabricant 4932373345
Article hors catalogue L00800 2309

Description

Description:

  • Forets métaux rectifiés HSS enrichi à 5 % de Cobalt selon norme DIN 338
  • Finition polie
  • Angle d’attaque des bords de coupe à 135° avec pointe auto centrage sans pointage
  • Spirale « type N » à coupe droite
  • Excellente résistance à la chaleur et à l’usure dans les aciers fortement alliés jusqu’à 1000 N/mm² comme les aciers ayant reçu un traitement thermique ou contre l'acide
  • Convient pour le perçage d'aciers à haute teneur en alliages et de métaux ayant des résistances à la traction supérieures à 1000 N / mm² comme les aciers résistants à la chaleur et aux acides et l'acier inoxydable
  • Tige à 3 méplats de 5 mm de diamètre pour une meilleure adhérence et empêche le glissement du mandrin
  • Couleur : bronze

Caractéristique(s):

  • Longueur de travail [mm] : 57
  • Contenu du paquet : 10
  • Variante du produit : HSSGC 6.0 x 93 - 10 pcs
  • Equipement standard : BEST 9.6, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R