Disque diamant DSU125 22, 2 mm

Réf.: 4932373147
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
Type de produit Disque de tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932373147
EAN / GTIN 4002395346455
Réf. fabricant 4932373147

Description

Description:

  • Disque de qualité supérieure, spécialement conçu pour les matériaux durs et abrasifs
  • La soudure laser des segments garantit une excellente durabilité et des performances de coupe optimales
  • Recommandées pour être utilisé avec les rainureuses murales

Caractéristique(s):

  • Diamètre du trou [mm] : 22.23
  • Diamètre du disque : 125
  • Diamètre de la roue : 125
  • Contenu : disque diamant 125 x 22.23 mm avec largeur de coupe de 2,4 mm, segments de 10 mm de haut.
  • Largeur de coupe max. 4
  • Contenu de l'emballage : 1
  • Choix du produit : DSU 125 mm - 1 pc
  • Dimension de la roue , Diamètre du disque : 125
  • Diamètre du disque [mm] : 125
  • Largeur de coupe [mm] : 2. 4
  • Equipement standard : WS 1000-125, WS 12-125 MX, WS 1200-125, WS 8-125 M, WS1500-125XC, WSE 14-125 MX, WSC 14-125 MX, WSE 9 -125 MX, WS 6-125