Lame de scie sauteuse 155/1 mm T318afl (5 pièces) métal

Réf.: 4932373086
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
Type de produit Lames de scies sauteuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932373086
EAN / GTIN 4002395346097
Réf. fabricant 4932373086
Article hors catalogue L00800 2131

Description

Description:

  • Ces lames sont conçues pour couper différents matériaux comme l'acier, l'aluminium, le bois avec avec des clous ou encore le plastique
  • La lame 4932373086 avec une longueur de 155 mm permet la coupe de matériaux ondulés

Caractéristique(s):

  • Max. Profondeur de coupe dans l'acier [mm] : 1 - 4
  • Contenu du paquet : 5
  • Variante de produit : Bi 155 x 1.0 mm T718AF - 5 pcs
  • Profondeur de coupe (dans la tôle d'acier, 400 N/mm²) : 4