Lame de scie sauteuse 60/1,9 mm (5 pièces) bois

Réf.: 4932373083
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
Type de produit Lames de scies sauteuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932373083
EAN / GTIN 4002395346080
Réf. fabricant 4932373083
Article hors catalogue L00800 2088

Description

Description:

  • La lame 4932373392 est idèale pour couper des surface incurvées et irrégulières
  • Utilisez la lame 4932373083 pour une coupe droite

Caractéristique(s):

  • Max. Profondeur de coupe dans le bois [mm] : 3 - 20
  • Contenu du paquet : 5
  • Variante du produit : 60 x 1.9 mm SPECIAL - 5 pcs
  • Profondeur de coupe (dans le bois) : 20