Foret hélicoïdal rétractable 9x125 mm

Réf.: 4932363657
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
Type de produit Mèches à bois

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932363657
EAN / GTIN 4002395331369
Réf. fabricant 4932363657
Article hors catalogue L00840 16

Description

Description:

  • Pour les applications courantes de perçage dans les bois durs et tendres, contre plaqués, panneaux de paricules et tous bois naturels
  • Fabriqué selon la norme DIN 7487 E

Caractéristique(s):

  • Longueur de travail [mm] : 80
  • Diamètre d'attachement : 9
  • Contenu de l'emballage : 1
  • Variante de produit : BP 9 x 125 - 1 pc
  • Adhésion du manche : tige ronde de 9 mm
  • Equipement standard : BEST 9.6, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R