Foret à bois plat 30X152 mm

Réf.: 4932363144
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
30 mm
Longueur totale 152 mm
Type de produit Mèches à bois

Identification et classification

Référence article 4932363144
EAN / GTIN 4002395332755
Réf. fabricant 4932363144
Article hors catalogue L01870 100345
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Perçage rapide des gros diamètres
  • Spécialement conçues pour les perçages et les façonnages dans les bois durs et tendres, panneaux de particules
  • Idéales pour les serruriers, le mortaisage, les travaux de plomberie et d’électricité
  • Emmanchement Hex 1/4˝ pour une insertion directe dans l’outil ou pour une excellente tenue dans le mandrin
  • Pointe de centrage rectifiée pour un positionnement précis et ailettes acérées pour des performances de coupe remarquables

Caractéristique(s):

  • Contenu de l'emballage : 1
  • Variante du produit : FB 30 x 152 - 1 pc
  • Prise de tige : ¼˝ Hex
  • Equipement standard : BEST 9.6, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R