Lame de scie sauteuse 75/4 mm T244D (5 pièces) bois

Réf.: 4932346078
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
Type de produit Lames de scies sauteuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932346078
EAN / GTIN 4002395312375
Réf. fabricant 4932346078
Article hors catalogue L00800 2012

Description

Description:

  • Le corps de lame plus étroit facilite les découpes courbes à rayons serrés
  • Les lames 4932265312 et 4932430143 à double denture opposée permettent des coupes plus fines avec des rayons extrêmement courts

Caractéristique(s):

  • Max. Profondeur de coupe dans le bois [mm] : < 50
  • Contenu du paquet : 5
  • Variante de produit : 75 x 4 mm T 244 D - 5 pcs
  • Profondeur de coupe (dans le bois) : 50