Veste tricotée à capuche femme XS

Réf.: 493121173399XS
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
Couleur high vis gelb / schwarz
Taille unisexe XS
Type de produit Vestes en tricot

Numéros d’identification et classifications

Référence article 493121173399XS
EAN / GTIN 7330509645161
Réf. fabricant 493121173399XS
Article hors catalogue L00980 4145

Description

Exécution:


Matière principale
100% polyester, tricoté, un côté brossé, 380g/m².

Poches
Poche poitrine avec fermeture à glissière
Poches frontales avec fermeture à glissière

Fermeture frontale
Fermeture à glissière frontale équipée d'un petit rabat doublé de polaire

Détails
Sections des épaules renforcées
Capuche fixe

Fonctionnalité
Coupe femme

Finition
Poignet avec bande élastique

Description:

  • Veste tricotée avec capuche dans une matière confortable et lisse
  • La veste est renforcée par une soft-shell sur les parties opposées à une abrasion plus importante
  • Espace pour l'embellissement
  • Fermetures dans des couleurs contrastées
  • Poches latérales et poche poitrine

Norme:

  • Hi-vis certification not applicable

Conseillers produits et services

Aperçu des tailles vêtements de dessus femmes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Tailles normales femme
Taille à commander Taille DE Taille FR/ES Taille IT Indication du fabricant Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Mesure