{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Série | M | |
| Zone de protection ESD (EPA) | oui | |
| Diamètre champ de vision min. | 5,75 mm | |
| Diamètre champ visuel max. | 36,5 mm | |
| Distance de travail min. | 89,6 mm | |
| Distance de travail max. | 89,6 mm | |
| Système optique | Common Main Objective | |
| Supports | pied à colonne | |
| Objectif | objectifs achromatiques | |
| Objectif (x fois) min. | 6,3 | |
| Objectif (x fois) max. | 40 | |
| Zoom | 6:1 | |
| Oculaire | 10×/23B | |
| Longueur | 301 mm | |
| Largeur | 278 mm | |
| Type de produit | microscope stéréoscopique |
| Référence article | 491753 M60 | |
| EAN / GTIN | 2050002078208 | |
| Réf. fabricant | M-SERIE | |
| Fabricant/personne responsable | Leica Mikrosysteme Vertrieb GmbH, Ernst-Leitz-Straße 17-37, 35578 Wetzlar, Deutschland, www.leica-microsystems.com |