Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Lampe-loupe à LED avec lentille cémentée, ⌀ lentille: 153mm

Réf.: 491496 153

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ lentille (mm) Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 491496 153
Réf. fabricant 491496 153
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Lampe-loupe au design innovant pour des exigences maximales. Grand regard de ⌀153 mm pour une visibilité sans distorsion. Pied équilibré, à ressort, avec arrêt verrouillable, de construction robuste en aluminium et plastique hautes performances. Les articulations fermées protègent les câbles à l'intérieur.
  • Lentille en verre résistante aux rayures pour une visibilité sans distorsion.
  • Tête articulée 3D pour fixation et réglage individuels.
  • Eclairage: 48 LED hautes performances, puissance absorbée: seulement 14 W. Intensité lumineuse 6000 lux, variateur de lumière progressif jusqu'à 10 %, durée de vie des LED: max. 50 000 h.
  • La commutation par segments (visualiseur) permet d'obtenir des effets d'éclairage accentuant les structures. Niveau de restitution des couleurs 1A pour un rendu exceptionnel des couleurs.

Utilisation:

En laboratoire, dans la production, le montage, l’assurance-qualité etc., avec des exigences maximales en termes de visibilité et d’ergonomie.

Livraison:

Avec bloc d’alimentation 100 − 240 V, 50/60 Hz, housse de protection pour lentille et pince 491492 réf. TK.
Avec lentille cémentée supplémentaire ⌀ 30 mm.

Attention:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.

Remarque(s):

Cette lampe intègre des ampoules à LED. Les ampoules de la lampe ne peuvent pas être remplacées.