Microscope stéréoscopique 3D numérique sans oculaire SCALEREO Desk, Type: SDF03

Réf.: 491111 SDF03
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Tension nominale 100 V; 240 V
Tension 230 V
Classe de protection (électrotechnique) classe de protection I
Alimentation électrique fonctionnement sur secteur
Distance de travail min. 200 mm
Distance de travail max. 300 mm
Supports bras articulé
grossissement min. (x fois) 1
grossissement max. (x fois) 20
Position du grossissement position sur l’écran
Grossissement min., position sur l’écran 1
Grossissement max., position sur l’écran 20
grossissement max., système de visualisation sans oculaire 20
Luminosité éclairage épiscopique 35 000 lx
Température de couleur éclairage épiscopique 5 700 K
Caractéristiques eclairage réglable; système d’éclairage à LED
Résolution 1920 x 1080 (Full HD); 3840 x 2160 (4K UHD)
Interface interface USB
Poids total 26 000 g
Indice de protection / Classe de protection classe de protection (électrotechnique)
Type de produit système de visualisation sans oculaire

Identification et classification

Référence article 491111 SDF03
EAN / GTIN 2050002087521
Fabricant/personne responsable 3D Global GmbH, Robert-Bosch-Str. 33, 73431 AALEN, Deutschland

Description

Exécution:

SCALEREO est un microscope de travail et d’inspection 3D numérique sans oculaire. La technologie 3D sans lunettes brevetée permet de travailler librement dans une position assise ergonomique, et dès lors sans fatigue. Un système de caméra stéréoscopique spécial, associé à un éclairage modulaire réglable, permet une documentation et un affichage 3D optimaux.

Avantage(s):

  • Agrandissement combinant parfaitement profondeur de champ, coordination et ergonomie.
  • Affichage 3D numérique avec retard minimum
  • Moniteur 3D 4K autostéréoscopique breveté, sans lunettes spéciales ni lunettes de réalité virtuelle
  • Coordination main-œil optimale
  • Facteur de zoom progressif 20:1
  • Autofocus pour un travail efficace
  • Grande liberté de mouvement sous le système
  • Eclairage réglable provenant d’un éclairage annulaire segmenté et ponctuel
  • Grande profondeur de champ et large champ de vision
  • Convient aux porteurs de lunettes
  • Support de table réglable en hauteur
  • Optimisation des processus de fabrication et d’assurance qualité
  • Documentation numérique simple
  • Fonctionnement intuitif via la barre de contrôle et les pédales sans fil
  • Ergonomie optimale: positionnement et mouvement libres devant le moniteur, pour un travail détendu et sans fatigue.

Utilisation:

Adapté à l’inspection, à l’assurance qualité, au montage et à la fabrication. Pour optimiser et documenter les processus.

Livraison:

Système de caméra avec zoom progressif et autofocus, écran 3D 4K sans lunettes, unité de traitement du signal, barre de contrôle, support de table avec éclairage annulaire et ponctuel intégré.

Accessoire(s):

Pédale sans fil

Remarque(s):

Disponibles en option: autres modèles de support pour une intégration optimale sur le lieu de travail. Module pour montage ultérieur SCALEREO Add-On pour la conversion d’un microscope classique avec tube en microscope numérique 3D avec moniteur 3D.