Veste softshell HV M

Réf.: 490625125300M
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
Couleur high vis orange
Taille unisexe M
Type de produit Veste de signalisation

Numéros d’identification et classifications

Référence article 490625125300M
EAN / GTIN 7330509481202
Réf. fabricant 490625125300M

Description

Exécution:


Matière principale
100 % polyester, double tricotage interlock, 290g/m²

Poches
Poches de poitrine avec fermeture à glissière
Poches avant avec fermeture à glissière

Détails
Collet haut
Anneau D

Reflex
Bande réfléchissante à transfert de 50 mm de large

Fermeture avant
Glissière plastique robuste à sens unique, Rabat coupe-vent intérieur

Finition
Bord inférieur réglable par élastique
Poignet prolongé avec trou pour le pouce et ourlet élastique

Description:

  • Veste haute visibilité avec col montant qui peut être portée toute l'année, soit comme deuxième couche sous une veste, soit comme couche extérieure - en fonction de la météo
  • La veste softshell possède des poignets élastiques avec fentes pour le pouce, ainsi qu'un ourlet élastique pour un confort supplémentaire
  • Toutes les poches sont zippées
  • Certifié selon la norme EN ISO 20471, classe3

Norme:

  • EN ISO 20471, Class 3

Conseillers produits et services

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure