Coupélle

Réf.: 4902-28
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
Référence article 4902-28
EAN / GTIN 4000896219278
Réf. fabricant 4902-28

Description

Description:

Utilisation :
Démontage et montage du ressort hélicoïdal sur l'essieu arrière de l'AUDI A4 avec châssis standard
  • Le guidage interne des coupelles empêche que le ressort sorte des coupelles
  • Coupelle
  • La tête à 6 pans oscillante avec protection intégrée contre la torsion permet une distribution uniforme de la force
  • La broche peut être manipulée des 2 côtés
  • Manipulation simple par une seule personne
  • La dépose des composants adjacents et les autres tâches auxiliaires fastidieuses sont inutiles :
    • Le démontage de l'essieu disparaît
    • Le contrôle du parallélisme n'est pas nécessaire
  • Le démontage et le montage s'effectuent chacun en 6 minutes par côté – réduction des coûts et gain de temps
AUDI
A4 (8K2, B8) 1,8 TFSI, année 2008 → 2016 ∙ 2,0 TDI, année 2008 → 2016 ∙ 2,0 TFSI, année 2008 → 2016 ∙ 2,7 TDI année 2007 → 2013
A4 Avant (8K5, B8) 1,8 TFSI quattro, année 2008 → 2016 ∙ 1,8 TFSI, année 2008 → 2016 ∙ 2,0 TDI quattro, année 2008 → 2016 ∙ 2,0 TDI, année 2008 → 2016 ∙ 2,0 TFSI quattro, année 2008 → 2016 ∙ 2,0 TFSI année 2008 → 2016 ∙ 3,0 TDI quattro année 2008 → 2012 ∙ 3,2 FSI quattro année 2008 → 2012
A5 (8T-8F) année 2007 → 2016
A6 (C7) année 2011 → 2018
  • Made In Germany