Compresseur de ressort de sécurité de base

Réf.: 4900-2A
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
Référence article 4900-2A
EAN / GTIN 4000896077267
Réf. fabricant 4900-2A

Description

Description:

Utilisation :
Ressort hélicoïdal lors du changement de l'amortisseur (veuillez consulter le tableau de classement des compresseurs de ressorts sur internet ou dans le tarif illustré
  • Montage et démontage du ressort hélicoïdal lors du changement de l'amortisseur
    Utilisable sur env. 200 différents types de véhicules
Appareil de base pour compresseur ressort de sécurité
  • Ouverture maximale · 309 mm
  • Capacité de charge élevée de 26000 N
  • Compatible clé à chocs, par ex. HAZET 9012EL-SPC ou 9012MT
    en combinaison avec douille HAZET 900S-27 ou 900SLG-27
  • Système fermé – sans entretien
  • Système variable grâce aux coupelles interchangeables
  • Râtelier pour étau parallèle
  • Sigle GS – sécurité #95contrôlée
  • Tube de cylindre et de guidage en acier trempé
  • Coupelles forgées et trempées
  • Également pour les jambes de force avec ressort à butée de traction dans l'amortisseur
  • Made In Germany
  • Poids net (kg): 8.77 kg
Classement selon les types de véhicules voir tableau ou notre site Internet : www.hazet.de → Produits → Conseiller en matière d'utilisation → Base de données de compresseurs de ressort de sécurité

Livraison:

  • 4900-02A/3

Produits adaptés

Pièces de rechange