Haut de sous-vêtements col zippé WARM M

Réf.: 489117059900M
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
Couleur schwarz
Taille unisexe M
Type de produit maillot de corps

Numéros d’identification et classifications

Référence article 489117059900M
EAN / GTIN 7330509213308
Réf. fabricant 489117059900M

Description

Exécution:


Matière principale
50% laine mérinos, 50% polypropylène, tricotage côtelé, évacuation, gestion de l'humidité , 235g/m².
Intérieur en tricot côtelé

Finition
Dossier prolongé
Manche en tricot côtelé

Détails
Collet haut avec fermeture à glissière
Étiquettes externes

Fermeture frontale
Glissière plastique unidirectionnelle
Fonctionnalité
Température recommandée -5°C à -30°C.

Description:

  • Les qualifications de transport de l'humidité d'un sous-vêtement synthétique sont combinées avec la capacité d'isolation thermique de la laine mérinos dans ce vêtement à deux fonctions
  • Ce haut de sous-vêtement chaud est produit en deux couches assurant le transport de l'humidité du corps vers la couche extérieure, où elle sera absorbée par la laine mérinos à fibres fines
  • Température recommandée -5°C à -30°C

Conseillers produits et services

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure