DSD-IC 47.00-51.99 Outils de forage à tube simple avec raccordement interne unique et cartouches.

Réf.: 4880483
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ISCARDEEPDRILL
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4880483
EAN / GTIN 7291075240122
Réf. fabricant 4880483
Article hors catalogue L24020 155

Description

Description:

Corps de forets à plaquettes, Longueur hors tout (OAL) 97 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 41 mm
  • Taille de connexion filet?©e (Ts) TS-O18
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 51.99 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 47 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 97 mm
  • Longueur attachement (LS) 40 mm

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange

Plaquettes

De la même série "ISCARDEEPDRILL" Afficher tout