DSD-EC 148.00-159.99 Outils de forage à tube simple avec raccord externe à 4 filets et cartouches.

Réf.: 4880450
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ISCARDEEPDRILL
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4880450
EAN / GTIN 7291075239997
Réf. fabricant 4880450
Article hors catalogue L24020 148

Description

Description:

Corps de forets à plaquettes, Longueur hors tout (OAL) 245 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 137 mm
  • Taille de connexion filet?©e (Ts) TS-I27
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 159.99 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 148 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 245 mm

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange

Plaquettes

De la même série "ISCARDEEPDRILL" Afficher tout