DSD-E3 28.71-31.00 NOM 0 Outils de forage à tube simple avec raccord externe à 4 filets et 3 inserts brasés.

Réf.: 4880026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ISCARDEEPDRILL
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4880026
EAN / GTIN 7291075225198
Réf. fabricant 4880026
Article hors catalogue L24020 5

Description

Description:

Corps de forets à plaquettes, Longueur hors tout (OAL) 63.5 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 23.5 mm
  • Taille de connexion filet?©e (Ts) TS-I8
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 31 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 28.71 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 63.5 mm

De la même série "ISCARDEEPDRILL" Afficher tout