Montagesleutel voor MultiCheck digitaal 2-20

Artikelnummer: 486513 2-20
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

Lengte 44 mm
Diameter 4 mm
Materiaal gereedschapsstaal
Producttype Montagesleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 486513 2-20
EAN/GTIN 4046122634507

Omschrijving

Uitvoering:

Sleutelwijdte 1,5 mm voor MCD-koppeling, cilindrisch, handbediening ter voorkoming van te hoog aanhaalmoment van de draadpen van de koppeling.

T.b.v.:

Basisapparaten nr. 486511 gr. 2-10 en gr. 12-20.

T.b.v.:

Draad gr.: M2 – M20