• Chers clients, en raison de travaux de maintenance, l’eShop ne sera pas accessible le samedi 23 mai de 7 h à 15 h. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

Tampon fileté double MultiCheck, Filetage: M8

Réf.: 486510 M8
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 50,40 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Filetage Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de jauge calibre ENTRE (GO); calibre N’ENTRE PAS (NO-GO)
Dimension nominale min. 8 mm
Dimension nominale max. 8 mm
Type de filetage M
Filetage M8
Pas de filetage 1,25 mm
Diamètre de filetage 8 mm
Plage de tolérance H
Degré de tolérance (qualité) 6
Configurable non
Type de produit tampon fileté
Sommaire pièce unique
Norme DIN 13; DIN ISO 1502
Matériau acier; aluminium
Etalonnable oui

Identification et classification

Référence article 486510 M8
EAN / GTIN 2050001060808
Réf. fabricant 590001
Fabricant/personne responsable Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Description

Exécution:

Similaires à 486000 ou 486100.
Corps en acier robuste et maniable avec douille coulissante graduée en aluminium pour mesure et lecture directe de la profondeur de filetage jusqu’à 4×D.

Avantage(s):

Contrôle des taraudages et de la profondeur en une seule opération. Gain de temps jusqu’à 50 % pour un cycle de contrôle. Remplacement aisé des tampons usés (kit de montage sur demande).

Norme:

Tolérances et dimensions suivant DIN ISO 1502.

Remarque(s):

MultiCheck pour filetages à pas gros et à pas fin avec vernier (lecture jusqu’à 0,1 mm) ou avec affichage numérique (lecture jusqu’à 0,01 mm) avec sortie de données sur demande (voir codes art. 486511486516).