Veste en moumoute à capuche L

Réf.: 486325028985L
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
Couleur marineblau / kornblau
Taille unisexe L

Numéros d’identification et classifications

Référence article 486325028985L
EAN / GTIN 7330509418246
Réf. fabricant 486325028985L

Description

Exécution:


Matière principale
100% polyester, poil de fourrure, 250g/m²

Finition
Dos prolongé, Bas de l'ourlet réglable par élastique
Poignet allongé avec trou pour le pouce et ourlet élastique

Poches
Poche poitrine avec fermeture à glissière
Poches latérales avec fermeture à glissière

Fermeture frontale
Glissière plastique unidirectionnelle, Rabat intérieur coupe-vent avec polaire

Détails
Capuche fixe

Description:

  • Veste confortable en poils de fourrure avec capuche fixe qui vous garde au chaud pendant les journées fraîches d'automne
  • La veste a des poches de poitrine et latérales zippées
  • Le dos est étendu et a un cordon élastique pour empêcher l'air froid de pénétrer autour de la taille
  • Les poignets ont également un cordon élastique ainsi que des trous pour les pouces