Lame de scie sabre 150x6 mm WRECKER NITRUS_HM

Réf.: 48475271
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 48475271
EAN / GTIN 045242368525
Réf. fabricant 48475271
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • NITRUS CARBIDE™: Le mélange spécial de carbure de nitrure est conçu pour une durée de vie jusqu’à 3 fois plus longue dans les applications multi-matériaux ou jusqu’à 100 fois plus longue par rapport aux lames de scie sabre bimétal standard
  • Pointe plongeante FANG TIP™ pour les coupes plongeantes et le sciage dans les endroits difficiles d’accès
  • Lame robuste de 1,27 mm d’épaisseur pour des coupes droites précises
  • Lame de 25 mm de hauteur pour une durée de vie plus longue et moins de vibrations
  • Meilleure performance de coupe pour les travaux de démolition de matériaux multiples (bois avec clous ou boulons trempés, fonte et métal épais)

Caractéristique(s):

  • Longueur lame: 150 mm
  • section de fenêtre: Oui
  • Capacité de coupe max. dans la fonte: 10 - 100 mm
  • Puissance max. Capacité de coupe dans le bois avec clous: 10 - 100 mm
  • Puissance max. Capacité de coupe dans les tubes métalliques: 10 - 100 mm
  • Puissance max. Capacité de coupe dans les métaux non ferreux: 6 - 14 mm
  • Puissance max. Profondeur de coupe dans l’acier: 6 - 14 mm
  • Référence: S956XHM
  • réhabilitation: Oui
  • Couple plongeante: Oui
  • Dents / pouce: 6
  • Pas: 4,2 mm

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier