LAME DE SCIE SABRE 150MM X 24 TPI -5PC

Réf.: 48475186
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 48475186
EAN / GTIN 045242368280
Réf. fabricant 48475186
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Géométrie optimisée des dents pour des coupes rapides et une durée de vie plus longue.
  • Qualité bimétal avec 8 % de cobalt pour une meilleure performance de coupe et une durée de vie plus longue
  • TOUGH NECK™ - le gaufrage sur le logement renforce la lame au point le plus faible
  • Lame fine de 0,90 mm, idéale pour des coupes rapides et flexibles

Caractéristique(s):

  • Longueur lame: 150 mm
  • Puissance max. Capacité de coupe dans les tubes métalliques: 8 - 100 mm
  • Puissance max. Capacité de coupe dans les métaux non ferreux: 0,5 - 3 mm
  • Puissance max. Profondeur de coupe dans l’acier: 0,5 - 3 mm
  • Référence: S918AF/S922AF
  • Capacité de coupe acier inoxydable: 0,5 - 1,5 mm
  • Dents / pouce: 24
  • Pas: 1 mm