Inkzall lackmaker jaune permanent

Réf.: 48223721
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 12 Unité
  • Etapes de la commande : 12 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit Marqueurs permanents

Identification et classification

Référence article 48223721
EAN / GTIN 045242363377
Réf. fabricant 48223721
Article hors catalogue L00800 3574
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Marqueur valve action
  • La température de la surface à marquer peux atteindre de - 10° jusqu’à + 150°
  • Marquage possible sur des surfaces noires où généralement les notes sont difficilement visibles
  • Écriture possible sur les surfaces sales, chaudes et rugueuses
  • Pour une utilisation sur tuyau, aluminium, PVC, acier inoxydable, béton
  • Temps de séchage : 10 secondes
  • Résistance aux UV et à l'eau
  • Le marquage peut être visible sur la surface jusqu’à 6 mois
  • Corps du marqueur robuste pour une durée de vie plus longue
  • Sans xylène
  • IMPORTANT : Secouer pendant 10 secondes en conservant le capuchon puis l'enlever et enfoncer la mine pour permettre au liquide de sortir

Caractéristique(s):

  • Contenu de l'emballage : 1
  • Variante du produit : Liquid Paint Marker - Yellow