Marqueur permanent fin inkzall rouge

Réf.: 48223170
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 36 Unité
  • Etapes de la commande : 36 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Couleur d’écriture Rouge
Forme pointe pointe fine
Pour matériau bois; céramique; métal; plastique; verre
Caractéristiques caractère permanent; protection contre le dessèchement; résistance à l’eau; séchage rapide
Sommaire pièce unique
Type de produit Marqueurs permanents

Identification et classification

Référence article 48223170
EAN / GTIN 045242355259
Réf. fabricant 48223170
Article hors catalogue L00800 3850
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Encre à séchage rapide, réduit les bavures sur le métal ou le plastique
  • Les marqueurs ne sèchent pas même après 72 heures de stockage ouvert
  • Capuchon avec profilage pour une ouverture facile, même avec des gants de travail
  • Capuchon avec clip
  • Pointe très résistante idéale pour les surfaces rugueuses
  • Pointe résistante ne s'effiloche pas
  • La pointe en fibre acrylique est idéale pour marquer les surfaces rugueuses telles que l'OSB ou le béton
  • Le marqueur ne sèche pas même après 72 heures de stockage ouvert
  • Se prête à marquer le béton, le bois, le métal, l'OSB, le plastique, le carton, le verre ou la céramique
  • Peut être utilisée sur des surfaces humides, huileuses, poussiéreuses, rouillées ou rugueuses
  • L'encre à séchage rapide réduit les bavures sur les surfaces en plastique ou en métal
  • Crayon fin pour écrire dans les endroits exigus
  • Le capuchon avec clip peut être attaché aux vêtements ou au casque de chantier
  • Capuchon facile à ouvrir
  • Le design anti-roulement empêche le marqueur de rouler une fois jeté

Caractéristique(s):

  • Contenu de l'emballage : 1
  • Variante de produit : INKZALL™ marqueur rouge - 1 pc