Marqueur marqueur stylet - 1 pièces

Réf.: 48223101
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
Forme pointe pointe fine
Pour matériau bois; céramique; métal; plastique; verre
Caractéristiques caractère permanent; protection contre le dessèchement; résistance à l’eau; séchage rapide
Sommaire pièce unique
Type de produit Marqueurs permanents

Identification et classification

Référence article 48223101
EAN / GTIN 045242297436
Réf. fabricant 48223101
Article hors catalogue L00800 3609
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Encre à séchage rapide, réduit les bavures sur le métal ou le plastique
  • Les marqueurs ne sèchent pas même après 72 heures de stockage ouvert
  • Capuchon avec profilage pour une ouverture facile, même avec des gants de travail
  • Capuchon avec clip
  • Pointe très résistante idéale pour les surfaces rugueuses
  • Pointe résistante ne s'effiloche pas
  • La pointe en fibre acrylique est idéale pour marquer les surfaces rugueuses telles que l'OSB ou le béton
  • Le marqueur ne sèche pas, même après 72 heures de stockage ouvert
  • Idéal pour faire fonctionner les iPads, iPhones, tablettes et smartphones
  • Pour écrire sur le béton, le bois, le métal, l'OSB, le plastique, le carton, le verre ou la céramique
  • Peut être utilisé sur des surfaces humides, huileuses, poussiéreuses, rouillées ou rugueuses
  • L'encre à séchage rapide réduit les bavures sur les surfaces en plastique ou en métal
  • Un stylo fin pour écrire dans les endroits exigus
  • Le capuchon avec clip peut être attaché aux vêtements ou au casque du site
  • Facile à ouvrir le capuchon
  • Un trou supplémentaire dans le capuchon, par exemple pour l'attacher à une lanière
  • Le design anti-roulement empêche le marqueur de rouler après avoir été posé

Caractéristique(s):

  • Contenu de l'emballage : 1
  • Variante de produit : Fine Point Marker with Stylus - 1 pc