426 MS Jeu de piges filetages Alésage de mont. 7,5 mm, 18pcs

Réf.: 4820000
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 4820000
EAN / GTIN 4059192039257
Réf. fabricant 4820000
Article hors catalogue L40110 33
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Description

Exécution:

  • Jeu de pointes de contrôle de filetage dans des supports composé de 18 paires de supports 426 M
  • Diamètre 0,17 - 3,2 mm
  • Livraison dans un coffret en bois
  • Pour des filetages avec un diamètre extérieur jusqu'à 95 mm

Description:

426 MS Jeu de piges pour filetages; 0.17 - 3.2mm; Alésage de logement: 7,5 mm