426 MS thread wire set,.17-3.2 mm,18 holder pairs,7.5mm mount

Nr art.: 4820000
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
Numer artykułu 4820000
EAN / GTIN 4059192039257
Numer producenta 4820000
Numer L L40110 33
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

  • Set of thread pin gages in holder consists of: 18 holder pairs 426 M
  • Diameter 0.17 - 3.2 mm
  • For threads with outside diameter up to 95 mm

Opis:

426 MS Threaded test pins set; 0.17 - 3.2 mm; mounting hole: 7.5 mm