Foret serpentin SHOCKWAVE 20 x 460 mm

Réf.: 48136760
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
Type de produit Embouts forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 48136760
EAN / GTIN 045242501007
Réf. fabricant 48136760
Article hors catalogue L00800 4649

Description

Description:

  • Convient à tous les tournevis (sans fil) et tournevis à chocs (sans fil)
  • Le perçage de trous avec un tournevis à chocs nécessite peu d'efforts et peut être effectué d'une seule main
  • Le travail sur une échelle ou en hauteur est donc plus sûr
  • Un procédé de durcissement de zone spécial confère au foret une tige extra-dure, une spirale parfaitement flexible pour la transmission de la torsion et une pointe de foret stable pour une stabilité durable, même lorsqu'il est utilisé avec des clés à chocs
  • La nouvelle tête de coupe spéciale Milwaukee™ est parfaitement adaptée à l'utilisation de clés à chocs grâce à sa pointe de filetage et à son arête de coupe principale durcies
  • L'angle optimal de 20° permet une élimination rapide des copeaux ainsi qu'une auto-alimentation continue
  • La spirale polie et revêtue de poudre assure un transport optimal des copeaux et une avance de perçage plus élevée
  • Les marques de fraisage sont éliminées lors du processus de finition, de sorte que la surface est très régulière
  • La spirale Lewis est optimale pour un transport rapide des copeaux grâce à sa large hélice
  • Les bords tranchants affûtés sont idéaux pour une progression nette du perçage
  • Les bords tranchants réaffûtables
  • Avec une tige de montage 7/16˝ convenant aux tournevis à chocs 1/2 (adaptateur 48660061 requis)
  • S'adapte aux bois durs et tendres, aux bois humides ou traités, aux contreplaqués, aux panneaux de particules, aux bois WPC, aux bois collés, aux bois tropicaux tels que le bongossi, l'iroko ou le teck

Caractéristique(s):

  • Longueur de travail [mm] : 395
  • Contenu de l'emballage : 1
  • Variante de produit : IAD 20 x 460 - 1 pc
  • Réception de tige : ⁷⁄₁₆˝ Hex
  • Equipement standard : BEST 9.6, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R