417/K Cote parallèle 70,00 mm acier

Réf.: 4803534
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Matériau Acier.
Cote nominale 70 mm
Norme DIN EN ISO 3650
Type de produit cale étalon
Longueur 70 mm

Identification et classification

Référence article 4803534
EAN / GTIN 4059192034016
Réf. fabricant 4803534
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Description

Description:

417/K Cote parallèle 70,00 mm acier
417/K Cale étalon parallèle en acier; classe de tol.: K; DIN EN ISO 3650; Cote nominale: 70 mm