417/2 Cale étalon en acier 21,50 mm

Réf.: 4801522
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
Matériau Acier.
Cote nominale 21,5 mm
Norme DIN EN ISO 3650
Classe de tolérance 2
Type de produit cale étalon

Identification et classification

Référence article 4801522
EAN / GTIN 4059192032319
Réf. fabricant 4801522
Article hors catalogue L40080 3592
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Description

Description:

417/2 Extrémité parallèle acier
  • Classe de tolérance : 2
  • DIN EN ISO 3650
  • Cote nominale : 21.5 mm

Caractéristique(s):

  • Type d'étalonnage: Non calibré
  • Application: Classe de tolérance 2 ; Pour les gabarits de travail de qualité IT 6 et IT 7. Pour le réglage d'appareils de mesure indicateurs. Pour le contrôle de mesures précises dans la construction de dispositifs ;
  • Désignation du produit: Cote finale parallèle acier
  • Nom du groupe de produits: Normes et mesures matérialisées
  • Nom du groupe de produits: MarGage
  • Type de produit: 417/2
  • Section transversale (mm): 35 x 9
  • Cote nominale: 21.5 mm
  • Classe de tolérance: 2

Norme:

DIN EN ISO 3650