• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

417/2 Cale étalon en acier 15,50 mm

Réf.: 4801510
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
Type de produit Cales étalons

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4801510
EAN / GTIN 4059192032197
Réf. fabricant 4801510
Article hors catalogue L40110 477

Description

Description:

417/2 Extrémité parallèle acier
  • Classe de tolérance : 2
  • DIN EN ISO 3650
  • Cote nominale : 15.5 mm

Caractéristique(s):

  • Type d'étalonnage: Non calibré
  • Application: Classe de tolérance 2 ; Pour les gabarits de travail de qualité IT 6 et IT 7. Pour le réglage d'appareils de mesure indicateurs. Pour le contrôle de mesures précises dans la construction de dispositifs ;
  • Désignation du produit: Cote finale parallèle acier
  • Nom du groupe de produits: Normes et mesures matérialisées
  • Nom du groupe de produits: MarGage
  • Type de produit: 417/2
  • Section transversale (mm): 35 x 9
  • Cote nominale: 15.5 mm
  • Classe de tolérance: 2

Norme:

DIN EN ISO 3650