417/1 Parallelendmaß 20,00 mm Stahl, m. DK

Réf.: 4801319DKS
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Norme: DIN EN ISO 3650
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
Norme DIN EN ISO 3650
Dim. nominales 20 mm
Classe de tolérance 1
Matériau Stahl
Type de produit Cales étalons

Identification et classification

Référence article 4801319DKS
EAN / GTIN 4059192030841
Réf. fabricant 4801319DKS
Article hors catalogue L40080 110126
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Description

Description:

417/1 Cale-étalon parallèle en acier
Classe de tolérance : 1
DIN EN ISO 3650
Dimension nominale : 20 mm
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
Connectez-vous