Lame de scie sabre 230/1,4 mm (25 pièces) torche

Réf.: 48008788
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Lames de scie-sabre

Identification et classification

Référence article 48008788
EAN / GTIN 045242082421
Réf. fabricant 48008788
Article hors catalogue L01490 69
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Robustesse : corps épais 1,06 mm
  • Processus de traitement thermique cryogénique unique qui donne des dents plus sévères pour les matériaux les plus durs; jusqu'à 50% plus longue vie
  • Lame de 25 mm de longueur pour une meilleure stabilité et un minimum de vibrations

Caractéristique(s):

  • Max. Profondeur de coupe dans l'acier [mm] : 2 - 8
  • Contenu du paquet : 25
  • Variante de produit : TORCH 230 x 18 Tpi - 25 pcs
  • Profondeur de coupe (dans la tôle d'acier, 400 N/mm²) : 8
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
Connectez-vous