Clinquant 12,7 mm×5 m, Acier C, Epaisseur: 0,01mm

Réf.: 478502 0,01
Prix par 1 Unité (12,20 € / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
83 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Epaisseur (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Norme: Norme usine
  • Matériau: Acier C

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Erreur admissible ±2 µm
Norme Norme usine
Tolérance T3
Matériau Acier C
Longueur galets 5 m
Largeur galets 12,7 mm
Epaisseur 0,01 mm
Type de produit Clinquants en rouleaux

Identification et classification

Référence article 478502 0,01
EAN / GTIN 4045197524300
Réf. fabricant 478502 0,01
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Clinquant pour jauges d’épaisseur en acier à ressort, laminé à froid de très grande planéité. Epaisseur de ruban marquée de manière indélébile en continu à partir de la réf. 0,02 (sauf 478502 à partir de la réf. 0,08).
Dans une boîte de stockage pratique, se tire comme un mètre-ruban. La longueur nécessaire peut être coupée sur le ruban de 5 ou 10 m.
Acier C − Acier au carbone, matériau n° 1.1274, laminé à froid, trempé, surface non revêtue (réf. 0,01 et 0,02 inoxydables).

Utilisation:

Dans la construction d’outils et de gabarits et montages, pour l’ajustage de pièces de machines, comme feuille calibrée pour le dégauchissage de pièces, pour la mesure de tolérances en tous genres, pour le contrôle d’ajustements et de guides, pour le réglage de rouleaux presseurs et encreurs.