Clé à bougies ∙ Carré creux 10 mm (3/8 pouce) ∙ Profil à 6 pans extérieurs ∙ 16 ∙ 97 mm

Réf.: 4766
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4766
EAN / GTIN 4000896049295
Réf. fabricant 4766
Article hors catalogue L60140 1480

Description

Description:

Utilisation :
Changement des bougies (bougies C) (Ouverture de clé 16 mm = 5/8˝)
  • Exécution courte
  • P. ex. sur les motos, BMW C1 ∙ KAWASAKI ∙ YAMAHA ∙ HONDA ∙ SUZUKI ∙ DUCATI ∙ et véhicules de tourisme MERCEDES-BENZ p. ex. Classe A (type 168, 169) ∙ Classe B (type 245) ∙ SMART (type 451)
  • Ressort à couronne pour le maintien sûr des bougies
  • Angle de pivotement ± 25°
  • Dimensions américaines
  • Avec cardan permettant le travail dans les endroits difficiles d'accès ainsi que le passage d'un obstacle
  • Entraînement avec gorge à billes
  • Surface : chromée
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 10 mm (3/8 pouce)
  • Sortie : Profil à 6 pans extérieurs
  • Taille: 16 mm ∙ 5/8 ″
  • Dimensions / longueur : 97 mm
  • Diamètre d1 (à la sortie): 21.4 mm
  • Diamètre d2 (à l'entraînement): 18 mm
  • Poids net (kg): 0.14 kg
  • Utilisation manuelle
Inoxydable et insensible à la chaleurLe plus grand espace disponible pour l'isolateur en céramique6 éléments de suspension sécurisent le maintien de la bougieAbsorption du mouvement transversal

Produits adaptés

Pièces de rechange