Échelle de puits, inox

Réf.: 47644
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Structure des montants parallèle
Largeur extérieure 0,34 m
Exécution marchepied echelon
Nombre d’échelons par segment 14
Largeur échelon 0,029 m
Profondeur échelon 0,029 m
Espacement des échelons 280 mm
Poids 19,2 kg
Longueur échelle 3,92 m
Type de produit echelles de puits

Identification et classification

Référence article 47644
EAN / GTIN 4003866476442
Réf. fabricant 47644
Fabricant/personne responsable Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Description

Description:

  • Largeur extérieure de l’échelle : 340 mm.
  • Ecartement des échelons : 280 mm.
  • Dimensions du montant : 50 × 20 mm.
  • Dimensions de l'échelon perforé : 29 x 29 mm.
  • Matériau : acier inoxydable V4A (1.4571).

Caractéristique(s):

  • Longueur 3.92 m
  • Matériau acier affiné
  • Nombre d'échelons 14
  • Poids 19.2 kg