PINCE CIRCLIPS REVERSIBLE 15CM

Réf.: 475A.15
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
Type de produit Pince multifonction

Numéros d’identification et classifications

Référence article 475A.15
EAN / GTIN 3148511782019
Réf. fabricant 475A.15
Article hors catalogue L60130 4693

Description

Description:

  • Points forts du produit: Chaque pince a deux réglages de travail pour les circlips avec serrage extérieur ou intérieur
  • bruni, avec revêtement PVC

Caractéristique(s):

  • d [mm]: 1,0
  • d min. - max. [mm]: 10 --> 30 - 10 --> 18
  • L [mm]: 150
  • [g]: 75